L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11009DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24VDC 4000K DIF INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001024957617
Codice prodotto
L&LMB11009DI
Cod. produttore
MB11009DI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
41 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



