AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LME10125MB ESEM MINI 1.0 2W 500MA 3000K 27° BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077811936

Codice prodotto

L&LME10125MB

Cod. produttore

ME10125MB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

24.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

31 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottiche: 30°; flusso totale: 120 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento III; peso 0,02kg; dimensioni Ø31x27mm; foro d'incasso ø27mm; volume d'ingombro Ø90x60mm; collegamento in serie, cablato con 50cm di cavo unipolare.