AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT1011FDB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 2700K DIF BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070651744

Codice prodotto

L&LMT1011FDB

Cod. produttore

MT1011FDB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

66 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

42 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

37 mm

Lunghezza:

42 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Turis Mini 1.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anticorodal anodizzato lega EN AW 6060, ghiera in lamiera, schermo in plexiglass; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 6W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006;classe di isolamento II; peso: 0,15 kg; dimensioni: 42x42x66 mm; foro d'incasso: 37x37 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC3107. LED bianco 6W 2700K.