L&L LUCE E LIGHT - L&LNV12005MA NEVA1.2 45W 24VDC 3000K 30° 1517MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 115 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078765146
Codice prodotto
L&LNV12005MA
Cod. produttore
NV12005MA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
115 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Lunghezza:
1517 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì