L&L LUCE E LIGHT - L&LNV2000FMA NEVA2.0 11W 24VDC 2700K 30° 677MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449071747682
Codice prodotto
L&LNV2000FMA
Cod. produttore
NV2000FMA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
677 mm