AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006LA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 32° 1037MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1363 lm

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - RGB

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074792085

Codice prodotto

L&LNV51006LA

Cod. produttore

NV51006LA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1363 lm

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

RGB

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1037 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

37 mm

Altezza / Profondità:

29 mm

Montaggio a parete:

Profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; 30W. 1363 lm. RGB. 32°. L=1037 mm