AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006MA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 26° 1037MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078390317

Codice prodotto

L&LNV51006MA

Cod. produttore

NV51006MA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

29 mm

Lunghezza:

1037 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 30W - 24 Vdc; 9 gruppi RGB LED passo 120mm; colore LED disponibile: RGB; ottica arretrata: 26°; flusso totale: 44lm/gruppo 3 LED RGB; corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione; schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,54kg; dimensioni 1037x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene 05 RN-F 4x0.5 Ø6,3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6521; cassaforma per cartongesso WC6721; coppia molle WN6003; nido d’ape WH6021; frangiluce in acciaio inox WB6521; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.