L&L LUCE E LIGHT - L&LNV52006MA NEVA5.2 50W 24VDC RGB 26° 1758MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078390331
Codice prodotto
L&LNV52006MA
Cod. produttore
NV52006MA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Lunghezza:
1758 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì