L&L LUCE E LIGHT - L&LPF16035DA PROFILE1.6 22W 24VDC 3000K DIF AL 1298MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1530 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079324991
Codice prodotto
L&LPF16035DA
Cod. produttore
PF16035DA
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1530 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
69.54 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1298 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
13 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
19 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no