AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW26001LI SPOT2.6 316L 6W 24VDC BLU 38° INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072792087

Codice prodotto

L&LPW26001LI

Cod. produttore

PW26001LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

69 mm

Altezza / Profondità:

135 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Blu

Lunghezza:

60 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Spot 2.6 316L - Proiettore da esterno e immersione orientabile 210°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro temprato; 3 power LED; 6W (3 power LED x 2W) - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 38°; colore LED: blu; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura schermo: max 30°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,95 kg; dimensioni ø69x60mm, h 135 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: picchetto WP0100. LED blu 6W38°.