L&L LUCE E LIGHT - L&LQD61320MN QUAD6.1 6W 500MA 5000K 24° NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077117908
Codice prodotto
L&LQD61320MN
Cod. produttore
QD61320MN
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
12 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Larghezza di incasso:
65 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
65 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
65 mm
Lunghezza:
65 mm
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



