AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD21009AI RONDO2.1 2W 24VDC 4000K RAD MICROSAB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Altezza/profondità di installazione - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070303650

Codice prodotto

L&LRD21009AI

Cod. produttore

RD21009AI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Altezza/profondità di installazione:

22 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

100 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

26 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Rondò 2.1 - Incasso da esterno monoemissione; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; finiture: microsabbiato; 1 power LED; 2W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottiche: radiale; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni Ø100x48 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, chiave per vite antivandalo WE0100. LED 2W 4000K - Radiale.