L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32005AI RONDO3.2 5W 24VDC 3000K RAD MICROSAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071818160
Codice prodotto
L&LRD32005AI
Cod. produttore
RD32005AI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
160 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
35 mm
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



