AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE10006DB RIO1.0 4.5W 24VDC RGB DIF 260MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 50 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074355594

Codice prodotto

L&LRE10006DB

Cod. produttore

RE10006DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

50 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

20 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

43 mm

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

260 mm

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 4,5W. RGB. L=260 mm. 50 lm