L&L LUCE E LIGHT - L&LRE1400FDB RIO1.4 24W 24VDC 2600K DIF 2010MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2600...2600 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449072341636
Codice prodotto
L&LRE1400FDB
Cod. produttore
RE1400FDB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2600...2600 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Larghezza:
20 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
43 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
2010 mm



