L&L LUCE E LIGHT - L&LRE21009DB RIO2.1 10W 24VDC 3700K DIF 510MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3700...3700 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449078229969
Codice prodotto
L&LRE21009DB
Cod. produttore
RE21009DB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3700...3700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
38 mm
Larghezza di incasso:
38 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
5000 kg
Lunghezza di incasso:
514 mm
Lunghezza:
510 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì