L&L LUCE E LIGHT - L&LRE22009DB RIO2.2 19W 24VDC 3700K DIF 1010MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3700...3700 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449070345674
Codice prodotto
L&LRE22009DB
Cod. produttore
RE22009DB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3700...3700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Larghezza:
38 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
51 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1010 mm



