AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRS11005DB RIO SUB 1.1 6W 24VDC 2800K DIF 510MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077948250

Codice prodotto

L&LRS11005DB

Cod. produttore

RS11005DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

140 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

20 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

43 mm

Carico massimo:

500 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

510 mm

Profilo lineare da esterno, calpestabile fino a 500 kg; a incasso(adatto a immersione permanente, max 10 m; non adatto per piscine che utilizzano sistemi ad elettrolisi del sale per la depurazione dell’acqua); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA. 6W. 140 lm. 2800 K. L=510 mm