AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10111DP SIMPLY1.0 1W 220MA BLU DIF CROM PERLA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della luce - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071158686

Codice prodotto

L&LSM10111DP

Cod. produttore

SM10111DP

Produttore

L&L

Colore della luce:

Blu

Simply 1.0 - Incasso uplight da interno; a incasso (pavimento); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, schermo in policarbonato opale; finiture: cromato perla; 1 power LED; max 1W - max 220mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; ottica diffusa; colore LED: blu; grado di protezione: IP44; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,02 kg; dimensioni Ø26x10 mm; foro d'incasso Ø28 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø40x10 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED blu 1W 220mA.