AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP27005DE STEP OUTSIDE2.7 2W 24VDC 3000K DIF BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079631815

Codice prodotto

L&LSP27005DE

Cod. produttore

SP27005DE

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

35 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

54 mm

Diametro di incasso:

30 mm

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi. Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il bassodiventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.MATERIALI: Corpo in alluminio. Ghiera in alluminio.Finitura: bianco. Il prodotto viene installato con la cassaforma WC0201 o direttamente su foro in cartongesso mediante le molle presenti sul corpo. Il collegamento elettrico va fatto inserie, rispettando le polarità. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d’acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione. Il prodotto propone un’ottica diffusa non abbagliante. Lampda: 2W 24 Vdc 3000K. Angolo di emssione (ottica): diffusa non abbagliante.