L&L LUCE E LIGHT - L&LSP61125AAN STEP OUTSIDE6.1 2W 500MA 3000K ASS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077830456
Codice prodotto
L&LSP61125AAN
Cod. produttore
SP61125AAN
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
55 mm