L&L LUCE E LIGHT - L<LC08 TRASMETTITORE 5ZONE GESTIONE RGB-RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075215477
Codice prodotto
L<LC08
Cod. produttore
TLC08
Produttore
L&L
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Alimentatori ed elettronica di controllo. 5Zones


