L&L LUCE E LIGHT - L<R11006DA TREVI1.1 24W 24VDC RGB DIF 1208MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073656678
Codice prodotto
L<R11006DA
Cod. produttore
TR11006DA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1208 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
25 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
RGB
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no