L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1103N ALETTE FRANGILUCE KLEO1/2-AKRO1 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449074538393
Codice prodotto
L&LWB1103N
Cod. produttore
WB1103N
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
109 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale