L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0300 CASSAFORMA LINE1.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 55 mm
Lunghezza di incasso - 65 mm
Altezza/profondità di installazione - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073106081
Codice prodotto
L&LWC0300
Cod. produttore
WC0300
Produttore
L&L
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
55 mm
Lunghezza di incasso:
65 mm
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
La cassaforma è necessaria per l’installazione della lampada. .Posizionare la cassaforma a filo del livello finale della parete. La cassaforma va posizionata prestando attenzione alla posizione dei fori ai quali andrà successivamente avvitato il corpo lampada. 65x55mm.