L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1420 CASSAFORMA MURATURA PASITO MINI1.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078055612
Codice prodotto
L&LWC1420
Cod. produttore
WC1420
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
99 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Lunghezza di incasso:
131 mm