AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1430 CASSAFORMA MURATURA PASITO1.1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 140 mm

  • Lunghezza di incasso - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077782700

Codice prodotto

L&LWC1430

Cod. produttore

WC1430

Produttore

L&L

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

140 mm

Lunghezza di incasso:

175 mm

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Cassaforma per muratura. 175 x 140 x 50 mm