AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1600 CASSAFORMA LINE2.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Larghezza di incasso - 42 mm

  • Lunghezza di incasso - 140 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070151947

Codice prodotto

L&LWC1600

Cod. produttore

WC1600

Produttore

L&L

Applicazione:

Altri

Larghezza di incasso:

42 mm

Lunghezza di incasso:

140 mm

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Cassaforma Line 2.0 a incasso parete in muratura.