L&L LUCE E LIGHT - L&LWC2002 CASSAFORMA 65X150 QUAD6.2 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso - 65 mm
Lunghezza di incasso - 150 mm
Altezza/profondità di installazione - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077662965
Codice prodotto
L&LWC2002
Cod. produttore
WC2002
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso:
65 mm
Lunghezza di incasso:
150 mm
Altezza/profondità di installazione:
62 mm
Inserire la cassaforma nel foro del cartongesso, come illustrato. Ruotare la cassaforma e farla scendere in modo che alloggi nel foro con le alette in appoggio al cartongesso. Ancorare in modo definitivo la cassaforma, con viti autoforanti a testa svasata. Stuccare e rasare. 65x150mm.