AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3103 CASSAFORMA MURATURA TURIS3.0 3.2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di incasso - 260 mm

  • Lunghezza di incasso - 260 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078168268

Codice prodotto

L&LWC3103

Cod. produttore

WC3103

Produttore

L&L

Larghezza di incasso:

260 mm

Lunghezza di incasso:

260 mm

Altezza/profondità di installazione:

145 mm

Fissare la cassaforma all’armatura, nel punto ove sarà posizionato il faretto da installare. Tracciare il percorso con i corrugati (Ø26mm) e infilarli nella cassaforma attraverso le apposite aperture laterali. I fori previsti sono per i corrugati di diametro 26mm. Prima della colata di calcestruzzo assicurarsi di sigillare eventuali fessure,(ad esempio tra tubo corrugato e cassaforma) per evitare la penetrazione del cemento. Procedere con la colata. Successivamente al disarmo della cassaforma individuareil foro del faretto: pulire liberando da eventuali residui presenti. 260x260x145mm.