AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3108 CASSAFORMA MURATURA TURIS MINI1.1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Larghezza di incasso - 60 mm

  • Lunghezza di incasso - 150 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072268506

Codice prodotto

L&LWC3108

Cod. produttore

WC3108

Produttore

L&L

Applicazione:

Altri

Larghezza di incasso:

60 mm

Lunghezza di incasso:

150 mm

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Cassaforma per muratura Turis Mini 1.1.