L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4021 CASSAFORMA LITUS2.1/2.3/2.5/2.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 107 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione - sì
Altezza/profondità di installazione - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076324048
Codice prodotto
L&LWC4021
Cod. produttore
WC4021
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
107 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
100 mm



