L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4511 CASSAFORMA CARTONGESSO LITUS1.1/1.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso - 49 mm
Spessore minimo del soffitto - 12.5 mm
Lunghezza di incasso - 93 mm
Altezza/profondità di installazione - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078901544
Codice prodotto
L&LWC4511
Cod. produttore
WC4511
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso:
49 mm
Spessore minimo del soffitto:
12.5 mm
Lunghezza di incasso:
93 mm
Altezza/profondità di installazione:
46 mm