AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5004 CASSAFORMA 140X135 BRIGHT3.0 316L PVC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 117 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077186249

Codice prodotto

L&LWC5004

Cod. produttore

WC5004

Produttore

L&L

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

117 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

115 mm

Cassaforma per BRIGHT3. PVC