L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5202 CASSAFORMA MOBY2.0/2.1 D213X151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 236 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074584291
Codice prodotto
L&LWC5202
Cod. produttore
WC5202
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
236 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Lunghezza di incasso:
151 mm