L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5610 CASSAFORMA STRA IP67 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 270 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074864508
Codice prodotto
L&LWC5610
Cod. produttore
WC5610
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
270 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Lunghezza di incasso:
202 mm