AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5611 CASSAFORMA STRA IP68 INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 270 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078341500

Codice prodotto

L&LWC5611

Cod. produttore

WC5611

Produttore

L&L

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

270 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

202 mm

Cassaforma per STRA nero.IP68