AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8111 CASSAFORMA RIO1.1 514 MM ALL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 26 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 514 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078041523

Codice prodotto

L&LWC8111

Cod. produttore

WC8111

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

26 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

514 mm

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Cassaforma in alluminio - 26x75x514 mm.