L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8152 CASSAFORMA RIO1.2 1013MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Materiale - Acciaio inox
Larghezza di incasso - 26 mm
Lunghezza di incasso - 1015 mm
Altezza/profondità di installazione - 89 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070285154
Codice prodotto
L&LWC8152
Cod. produttore
WC8152
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza di incasso:
26 mm
Lunghezza di incasso:
1015 mm
Altezza/profondità di installazione:
89 mm
Cassaforma in acciaio inox Rio 1.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1015 mm.