L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8222 CASSAFORMA RIO2.2 1014MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 42 mm
Lunghezza di incasso - 1016 mm
Altezza/profondità di installazione - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070345704
Codice prodotto
L&LWC8222
Cod. produttore
WC8222
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
42 mm
Lunghezza di incasso:
1016 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Cassaforma in alluminio Rio 2.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1016 mm.