AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8251 CASSAFORMA RIO2.1 513MM INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza di incasso - 89 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 513 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078229976

Codice prodotto

L&LWC8251

Cod. produttore

WC8251

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza di incasso:

89 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

513 mm

Altezza/profondità di installazione:

89 mm

Cassaforma in acciaio inox - 513 mm.