L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8252 CASSAFORMA RIO2.2 1013MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 42 mm
Lunghezza di incasso - 1013 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072629451
Codice prodotto
L&LWC8252
Cod. produttore
WC8252
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
42 mm
Lunghezza di incasso:
1013 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Cassaforma in alluminio Rio 2.2 a incasso (soffitto, parete, pavimento). L: 1015 mm.