L&L LUCE E LIGHT - L&LWH5010 NIDO D APE SIRI1.0 OTTICA L M S W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
7449074842216
Codice prodotto
L&LWH5010
Cod. produttore
WH5010
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro