L&L LUCE E LIGHT - L&LWH6022 NIDO D APE NEVA2.2/5.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
7449074182688
Codice prodotto
L&LWH6022
Cod. produttore
WH6022
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


