L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0020 FILTRO ELLITTICO AKRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diametro - 109 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072558294
Codice prodotto
L&LWR0020
Cod. produttore
WR0020
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
109 mm
Diffusore microforato:
no


