AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWR8000 FILTRO OMBRA GINKO 3.0

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWR8000 FILTRO OMBRA GINKO 3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077505767

Codice prodotto

L&LWR8000

Cod. produttore

WR8000

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro colorato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Il filtro ombra è applicabile sull'ottica 48° sharp