AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BF CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 6400?K DIA.20MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1.8...1.8 W

  • Flusso luminoso - 140...140 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516706

Codice prodotto

LMO12SMDLED/20/BF

Cod. produttore

12SMDLED/20/BF

Produttore

LMO

Base:

G4

Potenza della lampada:

1.8...1.8 W

Flusso luminoso:

140...140 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

20 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Schedina LED di minime dimensioni 1.8W - 12VDC. Per una maggiore durata di vita è consigliato utilizzare converter LED DC. 12 LED 2835SMD 1,8W G4 140lm 6400K CRI >80 - 120°.