AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOAR111LEDBC LED LAMP 12VAC/DC AR111 15W DC 3000?K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1020...1020 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513217

Codice prodotto

LMOAR111LEDBC

Cod. produttore

AR111LEDBC

Produttore

LMO

Base:

G53

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1020...1020 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

63 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

111 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

AR111 LED - Lampada in alluminio 15W 12V ampiamente utilizzata per l’illuminazione commerciale professionale. Il LED ad alta potenza unito alla lente ad alta prestazione, rende il prodotto ideale per la sostituzione delle AR111 standard alogene da 100-150W. Corpo in alluminio. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED AR111 15W G53 1020lm 3000K CRI >80 - 45°. Finitura argento.