AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBC LAMPADA LED 30W E27 230V 3000?K IP44

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 2600...2600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 185 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643336

Codice prodotto

LMOCO30WBC

Cod. produttore

CO30WBC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

2600...2600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

185 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina CORN a LED E27 30W 2600lm 3000K CRI >80 - 200° - 230V. Corpo in alluminio, bulbo in policarbonato.