AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/54 FARETTO IN GESSO INCASSO 230V 54MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341514047

Codice prodotto

LMODIKCG/54

Cod. produttore

DIKCG/54

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

54 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

119 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

119 mm

FARETTO IN GESSO H 54mm - Faretto da incasso in gesso H 54 mm, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Staffe regolabili per spessori da 9 a 21 mm. Portalampade GU10 incluso. Lampada non incluso. IP20. Classe II. Max 50W GU10 230V. Colore: Bianco.